小容量圧力IH炊飯ジャー 極め炊き 4合 スレートブラック

小容量圧力IH炊飯ジャー 極め炊き 4合 スレートブラック 象印マホービン

大火力が生み出す、このうまさ。「豪熱大火力」
甘みをお米に染みこませる「炊き上げ圧力」
発熱効率を高めた「鉄器コート黒まる厚釜」
家族好みの味に進化する!49通りの「わが家炊き」メニュー
お手入れ簡単「蒸気口セットなし」「フラットトップパネル」「フラットフレーム」「フラット庫内(サイドセンサー部は除く)」
レンジであたためても、ふっくらおいしい「冷凍ごはん」メニュー
食べやすく、おいしく炊ける「雑穀米炊き分け3コース」
ふきこぼれを抑え、大火力を実現する「大火力ユニット」
おいしく炊ける「無洗米」メニュー
しゃっきりからもちもちまで好みの食感に炊き分ける7通りの「炊き分け圧力」
選べる保温選択。30時間おいしく保温できる「うるつや保温」・「高め保温」・「保温なし」
炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利「クリーニング」機能
「Ag+抗菌加工立つしゃもじ&プッシュボタン」

仕様最大炊飯容量区分:A 電磁誘導加熱方式(IH)0.54L以上0.99L未満 質量(kg)約5.5 スレートブラック 消費電力(W)1140(炊飯時) 外形寸法(cm)幅23×奥行30.5×高さ20.5(42外ぶたを開けた時) 消費電力量(Wh)106(1回あたりの炊飯時)、14.8(1時間あたりの保温時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×30.5×20.5(42.5外ぶたを開けた時) 炊飯容量0.5~4合(白米0.09~0.72L) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72810914 NW-MB07-BZ
オープン
60,980
67,078 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする