ポータブル電源 2000 Plus
長サイクル寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池を搭載し、2042Whの超大容量と定格出力3000Wの高出力。約4000回充放電サイクルの長寿命を実現。Jackery専用アプリに対応。
波形:純正弦波
出力:AC×5、USB-A×2、USB-C×2、シガーソケット×1
充放電サイクル:4000回(4000回使用後も工場出荷時の70%の電池容量を保証)
付属品:車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、トランスジャック、収納ポーチ、取扱説明書、保証書
保証期間:5年間
質量(kg)約27.9
容量45.6Ah/44.8V DC(2042.8Wh)
出力4×AC:100V~50Hz/60Hz、最大20A・1×AC:100V~50Hz/60Hz、最大30A、5ポート合計3000W(瞬間最大6000W)・2×USB-A:Quick Charge 3.0、5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、各ポート最大18W・2×USB-C:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5A、各ポート最大100W・シガーソケット:12V=10A、最大10A
温度(℃)0~45(充電)
入力AC:100V~50Hz/60Hz、最大15A
同梱部品Jackery ポータブル電源 2000 Plus本体、車載用充電シガーアダプ夕一、AC充電ケーブル、収納ポーチ、取扱説明書、保証案内書
電池リン酸鉄リチウムイオン電池
動作温度(℃)-10~45
サイズ(mm)約473×359×373
ポートAC拡張:100V~50Hz/60Hz、最大30A・DC拡張:32.2V-50.4V=97A、電流制限97A
入力ポートDC:11-17.5V(動作電圧)=8A、2ポ一卜電流制限8A、17.5-60V(動作電圧)=12A、2ポ一卜電流制限24A、合計1400W
内容量1台
家電 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72810564 | JE-2000C | 29462048 | JE-2000C |
![]() |
ポータブル電源 2000Plus | Jackery(ジャクリ) | 1台 | ¥259,091 税込¥285,000 | 注文コードが変更になりました |