ヘルメット IZANAGI (イザナギ) サイズ:L G-1ガンメタ
最高の空冷効率と、手のひらで包み込むような「至極」のフィーリングを実現。
過酷な環境で頂点に立つための実践型ヘルメット。
用途
【参考重量】XS/S 210g S/M 225g L 240g
【頭周の目安】XS/S 54-56cm S/M 55-58cm L 59-60cm
破損交換対象品(破損交換ご登録店様のみ)
色G-1ガンメタ
サイズL
内容量1個
【頭周の目安】XS/S 54-56cm S/M 55-58cm L 59-60cm
破損交換対象品(破損交換ご登録店様のみ)