脱毛器 ソイエ (ホワイト)

脱毛器 ソイエ (ホワイト) Panasonic(パナソニック)

1.ワイドヘッドでより広範囲(※Panasonic従来品2017年発売ES-ED67との比較(Panasonic調べ)※)をスピーディー脱毛。使った瞬間ツルツル肌へ。2.肌にぴったり密着し、短い毛もキャッチ。3.泡が肌との摩擦を軽減、お風呂でやさしく泡脱毛(※ソープの泡を使った脱毛※)。

仕様●脱毛:○●ヘッド:アシ・ウデ用脱毛ヘッド/ワキ・Vライン用脱毛ヘッド●使用できる部位:脚/腕/ワキ/Vライン●海外使用:○ ホワイト 質量(g)約170g(アシ・ウデ用脱毛ヘッド取付時、キャップ含まず) 電源電圧AC100~240V(自動電圧切替付) 50-60Hz コード長さ(m)約1.8m(ACアダプター) 消費電力約10W(充電時) パッケージサイズ(mm)高さ198×幅176×奥行55 本体寸法高さ16.3×幅6.7×奥行5.2cm(アシ・ウデ用脱毛ヘッド取付時、キャップ含まず) 機能泡脱毛/ドライ脱毛/密着フレーム/密着スイングヘッド/押しつけ防止センサー/3段階スピード切替 充電時間約1時間(室温15~35℃) 使用電池リチウムイオン電池 電源タイプ充電式・コードレス 連続使用回数1回のフル充電で約35分間使用可能(常温下<5~35℃>でドライ脱毛した場合の目安) 防水○(お風呂で使える防水式) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72874447 ES-EY4A-W
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする