高耐久 microSDHCカード Class10 UHS-I U1 MLC搭載 16GB (SD変換アダプタ付き)
ドライブレコーダー、セキュリティカメラ、監視システムなどの書込み頻度の高いアプリケーション向け製品。防水性、温度耐性、静電耐性、X線耐性、衝撃耐性にも優れています。
仕様●スピードクラス:UHS-I U1、Class 10●シーケンシャルリード/ライト (CrystalDiskMark):最大95/25MB/s●挿抜サイクル:10000
容量16GB
質量(g)0.4(0.01 oz)
種類MLC NANDフラッシュ
温度(℃)動作環境:-25(-13°F)~85(185°F)
サイズ(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")
耐久性3000時間(最大)
動作電圧(V)2.7~3.6
内容量1台