BK-W1 フロントワイドバスケット 黒

BK-W1 フロントワイドバスケット 黒 松洋

コメント:ビジネスバッグの入る、大型線材前カゴ

用途
サイズ:最大寸法幅(内寸) 横460(445)×奥行290(280)×高さ前288/後215mm
底面最大寸法(内寸)横 405(395)×奥行210(200)
カラー:ブラック
重量:1500グラム
材質:スチール
表面処理:PEコーティング
1ケース入り数:10
材質スチール 幅(mm)460 高さ(mm)前288/後215 質量(g)1500 奥行(mm)290 底部寸法(幅×奥行)(mm)最大405(395)×210(200) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72877649 BK-W1
オープン
2,298
2,528 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする