HGG-F1850 PEsファブリックリムテープ 18mm×50m

HGG-F1850 PEsファブリックリムテープ 18mm×50m 共和ゴム

ロードバイクなどのリムテープに適しています(実地走行テスト済)
ダブルウォールリムに最適です。<font color=#FF0000>(※シングルウォールリムへはニップルが飛び出しているため使用しないでください。)</font>
厚手のポリエステル生地を使用することにより、コットン生地より裂けにくく強度があります(共和社比)
アクリル系粘着剤を使用することにより、時間が経った後でもリム側の糊残りが少ない
粘着力が強い(共和社比)
安心の自社生産、日本製

用途
材質:ポリエステル系生地
粘着剤:アクリル系粘着剤
包装仕様:1巻入×3巻内箱入
サイズ:18mm幅×50m巻
特長
寸法(mm×m)18×50 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72877780 HGG-F1850
オープン
3,998
4,398 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする