テールライト(USB充電式) C2E01-01-9343 EZ500mu SPORTS 黒

テールライト(USB充電式) C2E01-01-9343 EZ500mu SPORTS 黒 CROPS(クロップス)

軽量、スマートなオートテールライト
オートモード搭載で、明暗と振動を感知して自動で点滅します。
トンネルや暗がりなどの走行時にON / OFFの操作が不要で、日中のバッテリー消費を節約することができます。
UB08ブラケットが付属し、様々なパイプ系に対応します。
ライト全体が光ことで、点灯していることを乗り手側からも確認しやすい設計です。
路面の反射光を取り込み、サドルバッグ下の暗い取り付け位置でも誤動作を軽減します。
別売のシートレールブラケットを使用し、ライトをシート下に横付けすることができます。
クリップをスライドさせて取り付けを行い、充電や盗難防止のためにライトを外す操作をスムーズに行えます。

用途
カラー ボディ:スモーク&ブラック / レンズ:レッド
レッドLED x 5
本体サイズ (W×H×D) / 重量 :68 × 24 × 19mm / 22g
機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯:5.5時間 / 点滅1:15時間 / 点滅2:30時間 / オートモード※オートモードは使用状況により点灯時間が変動します。
バッテリー / 充電時間:リチウムイオンポリマー 320mAh / 充電約2時間
付属品:ZP-UB08 (ユニバーサルブラケット) / Micro USBケーブル
機能:オートモード(振動、明暗センサーにより夜間や日中のトンネルなどで自動点灯します。)・バッテリーインディケーター:LEDの点灯数にてバッテリー残量を確認できます。(スイッチ長押し)
使用電池リチウムイオンポリマー ライト種類LED 使用時間(時間)点灯:5.5、点滅1:15、点滅2:30(個体差がある場合があります) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72877369 C2E01-01-9343
3,800
3,798
4,178 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする