CYGOLITE テール HS-150-USB HOT SHOT PRO 150 USB
150ルーメンの明るさに加え、点滅の間隔を調整可能な機能を搭載。
用途
明るさ:150ルーメン
点灯モード:6
点灯時間:2~210時間(使用モードによる)
充電時間:2時間
ライト種類LED
明るさ(Lm)50
点灯時間(時間)1.5~100(使用モードによる)
内容量1個
点灯モード:6
点灯時間:2~210時間(使用モードによる)
充電時間:2時間
150ルーメンの明るさに加え、点滅の間隔を調整可能な機能を搭載。