トンボレックス(TONBOREX) トンボレックス(TONBOREX)の 手袋 トンボレックス(TONBOREX)の 革手袋 トンボレックス(TONBOREX)の その他革手袋 羊革製手袋 当て無しタイプ R-MAX1 羊革製手袋 当て無しタイプ R-MAX1 注文コード 超薄羊革の素材に補強無し、フィット感を最優先する消防アスリートへ最適な競技大会モデルです。 用途 救助技術大会に。 訓練に。 材質羊革 厚さ(mm)0.45~0.55 色シルバーホワイト 袖口仕様マジック式 内容量1双 注意 ※寸法は許容量±3% お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 R-MAX1 L R-MAX1 LL R-MAX1 M R-MAX1 S トラスコ品番 選択解除 521-7811521-7887522-0943522-1018 サイズ 選択解除 LLLMS 全長(cm) 選択解除 2222.523.224 中指長(cm) 選択解除 88.599.5 手のひらまわり(cm) 選択解除 19202122 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 72883599 R-MAX1 S 521-7887 S 22 8 19 オープン 取扱い終了 72883608 R-MAX1 M 521-7811 M 22.5 8.5 20 オープン 取扱い終了 72883617 R-MAX1 L 522-1018 L 23.2 9 21 オープン 取扱い終了 72883626 R-MAX1 LL 522-0943 LL 24 9.5 22 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 手袋 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 258プラスチックディスポ粉なし 100枚入 おたふく手袋 税込¥1,538 ¥1,398 TOKOMAX TW-606 富士グローブ 税込¥967 ¥879 BD-305 富士グローブ 税込¥659 ¥599 牛コンピ背縫い作業手袋 裏出し 柏田製作所 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ フィットン(クレスト) ミタニコーポレーション 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ フィットン ブタクレスト甲メリ ミタニコーポレーション 税込¥1,022 ¥929 バスケットへ 天牛コンフォートパームZ 天牛(富士手袋工業) 税込¥989 ¥899 TOKOMAX TO-3 富士グローブ 税込¥1,044 ¥949 牛コンピ5本指熔手(裏出し) 内縫い 柏田製作所 税込¥2,638~ ¥2,398~ アラミドカーボンアルミ5本指 柏田製作所 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 耐切創パームX手袋 ショーワグローブ 税込¥769 ¥699 山羊革手袋 G.O.A.T.glove マジック+当付 YAMAZEN(山善) 税込¥7,258 ¥6,598 化学防護手袋 53-002 重松製作所 税込¥10,118 ¥9,198 BD-510 富士グローブ 税込¥989 ¥899 TOKOMAX TO-6 富士グローブ 税込¥1,044 ¥949 フィットン(ブタ甲メリマジック) ミタニコーポレーション 税込¥1,022 ¥929 バスケットへ 溶接用手袋 5本指 羊クレスト 東安 税込¥2,409 ¥2,190 バスケットへ 溶接用手袋 5本指 ロング 東安 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ 牛床革5本指熔手(BG)外縫い 柏田製作所 税込¥1,044~ ¥949~ アラミドカーボンアルミ3本指 柏田製作所 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴手袋革手袋その他革手袋 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「革手袋」にはこんなカテゴリがあります 牛革手袋 豚革手袋 人工皮革手袋 溶接用手袋 その他革手袋 シェアする マイページ 最近見た商品