LANDCAST マジックポンプ LC-M1 Mサイズ シルバー

LANDCAST マジックポンプ LC-M1 Mサイズ シルバー - LANDCAST

空気漏れしにくいネジ式ロック機構
コンパクトでありながら300psiまでの高圧に対応

用途
品番:LC-M1
商品サイズ:200mm
商品単体重量:100g
付属品:ボール用ピン、ブラケット
本体:アルミ合金
300回ポンピング時の空気圧目安(psi):100
グリップ部滑り止め:有り
ゲージ:無
シルバーサイズM内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72879819LC-M1
2,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする