画像準備中

LANDCAST マジックポンプ LC-M1 Mサイズ シルバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72879819 品番LC-M1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400

空気漏れしにくいネジ式ロック機構
コンパクトでありながら300psiまでの高圧に対応

用途
品番:LC-M1
商品サイズ:200mm
商品単体重量:100g
付属品:ボール用ピン、ブラケット
本体:アルミ合金
300回ポンピング時の空気圧目安(psi):100
グリップ部滑り止め:有り
ゲージ:無
シルバー サイズM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする