RH-108CH レインハット チドリ

RH-108CH レインハット チドリ Kawasumi(川住製作所)

安心の防水・はっ水加工。・蒸れないメッシュ付き。・風飛び防止のあご紐付き。

材質本体表/ポリエステル100%(PUコーティング)・本体裏/ポリエステル100%(メッシュ)・ヒサシ/PVC チドリ 質量(g)約64 幅(cm)33 寸法(cm)ツバ左右30 頭囲(cm)59 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72884640 RH-108CH
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする