ZP-K4-DTL10110 ダブルターミナルコイルケーブル Φ10x1100 ブラック
リンクステーション専用ロックです。
ダブルシリンダー構造のリンクステーションは、キーを右に回すと右側が解錠、キーを左に回すと左側が解錠されます。
走行中はケーブルが完全にロックされていますので、落下等の心配もなくスマートに携帯できます。
用途
ケーブル:10mm × 1100mm
重量:311g
長さ(mm)1100
色ブラック
寸法(Φmm)10
内容量1個
重量:311g
リンクステーション専用ロックです。
ダブルシリンダー構造のリンクステーションは、キーを右に回すと右側が解錠、キーを左に回すと左側が解錠されます。
走行中はケーブルが完全にロックされていますので、落下等の心配もなくスマートに携帯できます。