信越ポリマー
植物由来の抗菌ポリマラップ
地球にやさしい植物由来の抗菌剤を使用した、新しい抗菌ラップです。ラップ表面の菌の増殖を抑制、キッチンをより衛生的に保ちます。
用途
伸びと密着性に優れた塩化ビニル(PVC)製で、飲料、汁物、肉や魚の解凍などに最適なラップです。また、適度な通気性と優れた防曇性で商品の鮮度を保ち、食の安全、安心のニーズに応えます。
長さ(m)
50
幅(cm)
45
材質(刃)
カッター刃(外刃):プラスチック
電子レンジ
○
材質(フィルム)
塩化ビニル樹脂
食品衛生法
適合
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72922388
45cm×50m
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください