リークディテクタ

リークディテクタ イチネンTASCO

炭化水素冷媒対応&防爆構造-20℃の低温使用も可能!
炭化水素冷媒対応、データロガー機能付き、漏洩濃度表示機能付、LEDライト搭載。

検知対象ガス
R600a(i-C4H10)(2.7g/年)、R22(4.1g/年)、R32(2.4g/年)、R404A(4.6g/年)、R407C(4.0g/年)、R410A(3.4g/年)、R134a(11.9g/年)、R290(プロパン()2.1g/年)、R1234y(f 5.3g/年)
[※R448A、R449AはR404Aと同感度となっております。]
質量(g)約215(ノズルを除く) 使用温度範囲(℃)-20~55 電源単3形アルカリ乾電池×2 表示濃度:LCDバーメータ+目盛り、ガス警報:ランプ点滅/ブザー鳴動 連続使用時間約13時間(常温、無警報、無照明時) 保護等級IP55相当 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×43×39(テーパーノズル、突起部は除く) 検知原理熱線型半導体式 防爆構造本質安全防爆構造準拠 検知方式ポンプ吸引式 出力信号の種類IrDAポート(ログデータダウンロード用) 音量調節警報音/操作音:ON/OFF切替 使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと) 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72925127 TA430ST
90,000
 
 
取扱い終了
72925136 STA430ST
90,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72925127 TA430ST 80173408 TA430ST TA430ST リークディテクタ イチネンTASCO 80173408 リークディテクタ イチネンTASCO 1台 76,500 税込84,150 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする