イチネンTASCO
トルクチェッカー&作業台セット
簡単操作で作業前・作業時にトルクレンチを日常点検できます。
※校正周期:1年毎(推奨/通常使用)
軽量作業台がセットになったお宝市セール限定セット
付属品
変換アダプター凹6.35×凸12.7、凹9.52×凸25.4、凹12.7×凸25.4
TSP用アダプター17(TA771B/ST-2用)、22(TA771H/ST-3用)、26(TA771L-2/ST-4用)、29(TA771R-2/ST-5用)×凸25.4
六角凸アダプター36(TA771S/S-2用)×凸25.4
ACアダプター100~240V/50-60Hz
固定用ボルトM10×40キャップボルト(ワッシャ、ナット含む)×4
校正証明書/取扱説明書、TASCOオリジナルTシャツ
質量(kg)
2.6
使用温度範囲(℃)
5~40
1目盛(N・m)
0.1
精度
±1% +1digit(1目盛)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×173×85
ディスプレイ
LED(赤)
入力部の差込角(mm)
25.4
測定方向
右回転(時計回り)
測定モード
ピークモード/トラックモード/ピークホールド
測定範囲(nm)
10~200
リセット
マニュアル/オートリセット(1、2、4、8秒の可変)
保管温度範囲(℃)
-20~70
内容量
1セット
注意
※限定50セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72925477
STA419TQ-T1
¥150,250
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください