曜日別特売

ポリプロピレン(PP) 逆ブッシング

ポリプロピレン(PP) 逆ブッシング - ノーブランドポリプロピレン(PP) 逆ブッシング - ノーブランド

機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。

材質ポリプロピレン(PP)形状逆ブッシング使用温度範囲(℃)4~90最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
二面幅SW(mm)
ねじ径R
ねじ径R1
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72938190PPSBU-06061個231314R1/8Rc1/8
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938199PPSBU-06081個221417R1/8Rc1/4
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938208PPSBU-06101個241622R1/8Rc3/8
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938217PPSBU-06121個271826R1/8Rc1/2
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938226PPSBU-08061個231314R1/4Rc1/8
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938235PPSBU-08081個241417R1/4Rc1/4
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938244PPSBU-08101個251622R1/4Rc3/8
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938260PPSBU-08121個281826R1/4Rc1/2
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938269PPSBU-10061個241314R3/8Rc1/8
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938278PPSBU-10081個251417R3/8Rc1/4
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938287PPSBU-10101個261622R3/8Rc3/8
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938296PPSBU-10121個291826R3/8Rc1/2
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938305PPSBU-12061個271314R1/2Rc1/8
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938314PPSBU-12081個281417R1/2Rc1/4
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938330PPSBU-12101個281622R1/2Rc3/8
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938339PPSBU-12121個311826R1/2Rc1/2
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938348PPSBU-06061袋(5個)231314R1/8Rc1/8
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938357PPSBU-06081袋(5個)221417R1/8Rc1/4
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938366PPSBU-06101袋(5個)241622R1/8Rc3/8
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938375PPSBU-06121袋(5個)271826R1/8Rc1/2
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938384PPSBU-08061袋(5個)231314R1/4Rc1/8
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938400PPSBU-08081袋(5個)241417R1/4Rc1/4
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938409PPSBU-08101袋(5個)251622R1/4Rc3/8
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938418PPSBU-08121袋(5個)281826R1/4Rc1/2
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938427PPSBU-10061袋(5個)241314R3/8Rc1/8
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938436PPSBU-10081袋(5個)251417R3/8Rc1/4
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938445PPSBU-10101袋(5個)261622R3/8Rc3/8
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938454PPSBU-10121袋(5個)291826R3/8Rc1/2
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938470PPSBU-12061袋(5個)271314R1/2Rc1/8
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938479PPSBU-12081袋(5個)281417R1/2Rc1/4
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938488PPSBU-12101袋(5個)281622R1/2Rc3/8
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938497PPSBU-12121袋(5個)311826R1/2Rc1/2
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938506PPSBU-06061袋(10個)231314R1/8Rc1/8
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938515PPSBU-06081袋(10個)221417R1/8Rc1/4
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938524PPSBU-06101袋(10個)241622R1/8Rc3/8
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938540PPSBU-06121袋(10個)271826R1/8Rc1/2
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938549PPSBU-08061袋(10個)231314R1/4Rc1/8
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938558PPSBU-08081袋(10個)241417R1/4Rc1/4
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938567PPSBU-08101袋(10個)251622R1/4Rc3/8
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938576PPSBU-08121袋(10個)281826R1/4Rc1/2
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938585PPSBU-10061袋(10個)241314R3/8Rc1/8
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938594PPSBU-10081袋(10個)251417R3/8Rc1/4
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938610PPSBU-10101袋(10個)261622R3/8Rc3/8
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938619PPSBU-10121袋(10個)291826R3/8Rc1/2
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938628PPSBU-12061袋(10個)271314R1/2Rc1/8
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938637PPSBU-12081袋(10個)281417R1/2Rc1/4
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938646PPSBU-12101袋(10個)281622R1/2Rc3/8
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
72938655PPSBU-12121袋(10個)311826R1/2Rc1/2
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする