設定情報
販売価格(税別)¥11,212~
3日出荷4日出荷 3日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
電気硝子建材

【オーダー】耐熱ガラス ファイアライト

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】耐熱ガラス ファイアライト (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

熱膨張係数がほぼゼロの耐熱結晶化ガラスでできたファイアライト(R)だけが、火と水という対極に耐えられます。
アメリカのUL規格にも適合し、国内外の様々な施設で特定防火設備として採用されている安心の防火ガラスです。
熱膨張係数がゼロに近く、750℃の連続使用に耐える。800℃の熱衝撃(ヒートショック)でも割れない。
「割っただけ」
断面が露出しない場合に適します。
「角すりつぶし」
切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。
「4方糸面磨き」
切断後、面取りをして木口も磨きます。
4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。

注文コード79345904 用途窓、扉、実験機器、ストーブ、暖炉、調理器具、照明用カバーガラス 材質低膨張結晶化ガラス 厚さ(mm)5 最大幅(mm)1000 比重2.5 耐熱温度(℃)800(短期) 熱伝導率(W/mk)0.016 最大長(mm)2200 連続耐熱温度(℃)750 誤差±1 カットサイズ(mm)最小50 耐熱衝撃温度(℃)8 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※「割っただけの場合」
※切断したたままの状態で、指を切る危険があります。
※また、カケが起きやすく見た目も悪い場合もあります、小さな欠けがあっても返品交換はできません。
※5枚以上の同時注文で納期が遅れる場合があります。
※屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
読込中…
 
 
 

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする