ペーパーコードチェア

ペーパーコードチェア - 東谷ペーパーコードチェア - 東谷ペーパーコードチェア - 東谷ペーパーコードチェア - 東谷ペーパーコードチェア - 東谷ペーパーコードチェア - 東谷ペーパーコードチェア - 東谷ペーパーコードチェア - 東谷

木目が美しく人気の高い天然木アッシュ(ウレタン塗装)を使用したチェアです。
座面には、『ペーパーコード』を使用しています。
代表的な「封筒編み」と呼ばれる、座面の四辺から中央に向けて集中していくように見えるデザインです。

用途作業や休憩のための腰掛けに。組立方法完成品(組立不要)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×56×76座面高(cm)45内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79350217ACE-73BRブラウン760450
オープン
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79350226ACE-73NAナチュラル760450
オープン
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】ペーパーコード スツール/チェア/ハイチェア/ベンチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする