アズワン アズワンの 清掃用品 アズワンの 掃除用具 アズワンの ブラシ 配管洗浄用チューブブラシ用 2本捻り接柄 Φ3 3m 配管洗浄用チューブブラシ用 2本捻り接柄 Φ3 3m 注文コード 20894597 注文コード 20894597 注文コード 20894597 画像は組合せ例です。 いずれの注文コードもセット品ではございません。 種別2本捻り接柄 タイプΦ3.3m 使用場所排水口まわり アズワン品番2-9621-14 内容量1個 特価 本日8月6日(水)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000025250815 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 20894597 - ¥3,600 ¥3,590 ¥3,590 ¥3,949 (税込) 24日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ブラシ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 下水煙突そうじ器 本体(ブラシなし) 八ツ矢工業 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ シダ煙突ブラシ 1尺 八ツ矢工業 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 下水煙突そうじ器 スペアブラシ 八ツ矢工業 税込¥648 ¥589 バスケットへ 下水煙突そうじ器 セット 八ツ矢工業 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ シダ煙突ブラシ 5寸 八ツ矢工業 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ シダ煙突ブラシ 3寸 八ツ矢工業 税込¥923 ¥839 バスケットへ ベランダ・玄関ブラシ アイセン 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ハンディ ベランダ・玄関ブラシ 交換用 アイセン 税込¥384 ¥349 バスケットへ ハンディ ベランダ・玄関ブラシ アイセン 税込¥659 ¥599 バスケットへ ベランダ・玄関ブラシ 交換用 アイセン 税込¥549 ¥499 バスケットへ タッチレストイレクリーナー テラモト 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ サーキュレーター掃除ブラシ 曲がるタイプ オーム電機 税込¥428 ¥389 バスケットへ コンドル (グランド整地用品)ランニングマット2連 CONDOR(山崎産業) 税込¥142,780~ ¥129,800~ セリウム トイレブラシ(ケース付) オーエ 税込¥945 ¥859 バスケットへ ピカピカ槽快 洗濯槽ブラシ 小久保工業所 税込¥538 ¥489 バスケットへ ナイロン毛払い先細 エバーメイト 税込¥769 ¥699 バスケットへ デッキブラシM アズマ工業 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ボトルでチュー専用ブラシ ピップ 税込¥351 ¥319 バスケットへ 化繊デッキブラシ 被膜付 尾崎本店 税込¥967 ¥879 バスケットへ ウォッシングアップブラシ交換用ヘッド SMART 税込¥549 ¥499 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品掃除用具ブラシパイプブラシ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります デッキブラシ キッチンブラシ トイレブラシ パイプブラシ バスブラシ 衣類用ブラシ シューズブラシ 網戸・フィルターブラシ 柄付ブラシ ハンディブラシ グランドブラシ・トンボブラシ 毛かき シェアする マイページ 最近見た商品