Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 95278-101A06LF
長さに合わせて切断可能
コスト効果の高い二重コンタクトめっき
経済的で高い汎用性
リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性ハウジング
スタンドオフではんだの汚染を除去可能
幅広いメスコネクタとかん合
ピッチ2.54mm
極数6
シリーズBergStik
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
実装タイプ表面実装
内容量1袋(10個)