Amphenol D-subコネクタ, 44極, オス, スルーホール実装, L717HDB44P

Amphenol D-subコネクタ, 44極, オス, スルーホール実装, L717HDB44P AMPHENOL

SDシリーズ高密度D-Subプラグコネクタは、はんだカップ端子及び精密打ち抜きコンタクトを備えています。
SDシリーズHDD-Subプラグコネクタは、ディンプル加工のスズめっきスチールシェル、クローズドエントリコンタクトキャビティ付きのガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきピンコンタクト、前面取り付け用の3.05穴を備えています。
SDシリーズ高密度D-Subプラグコネクタの代表的な用途には、産業、通信、業界標準I/O用途などがあります。

長さ(mm)53.09 幅(mm)12.55 極数44 定格電流(A)3 材質(ハウジング) 動作温度(℃)(Max)+105 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 コネクタタイプ(Dコネクタ)高密度D-Sub 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート 内容量1袋(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79374349 L717HDB44P
オープン
15,980
17,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする