Amphenol ICC D-subコネクタ, 7極, メス, パネルマウント, DA7W2SA00LF

Amphenol ICC D-subコネクタ, 7極, メス, パネルマウント, DA7W2SA00LF AMPHENOL

プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず

長さ(mm)38.76 幅(mm)12.55 極数7 定格電圧300→0V 深さ(mm)13.85 材質(ハウジング) 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 レイアウトミックスコンタクト:7W2 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプパネルマウント コネクタタイプ(Dコネクタ)ミックスコンタクトD-Sub 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート 内容量1セット(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79377359 DA7W2SA00LF
オープン
68,980
75,878 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする