AMPHENOL
Amphenol ICC 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 1 列 表面実装
FCIのBERGSTIKIIシリーズの業務用2.54mmピッチヘッダ製品です。
ストレート又はライトアングルのボディ方向を用意
りん青銅
2.54mmピッチ
はんだ
タイプ
ソケットストリップ
ピッチ(mm)
2.54
極数
10
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
内容量
1セット(23個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79375049
75915-310LF
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください