TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47nF 50V dc 0603 (1608M) C1608X8R1H473K080AA
TDKCタイプ0603.TDKのCシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。低ESR及び優れた周波数特性により高周波数及び高密度タイプの電源に適しています。.特長と利点:.精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現モノリシック構造により優れた機械強度を有し、信頼性を確保低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に近い回路設計が可能ESR(等価直列抵抗)が小さいので、低い自己発熱、高いリップル抵抗.用途:.商用グレードの一般的な用途に対応しています汎用電子機器、モバイル通信機器、電源回路、OA機器、TV、LEDディスプレイ、サーバ、PC、ノートPC、タブレット。
長さ(mm)1.6
寸法(mm)1.6×0.8×0.9
電圧50Vdc
高さ(mm)0.9
奥行(mm)0.8
シリーズC1608
許容差±10%
静電容量47nF
温度特性X8R
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース0603(1608M)
内容量1袋(100個)