Amphenol Industrial DINソケット 4極 パネルマウント

Amphenol Industrial DINソケット 4極 パネルマウント AMPHENOL

極数4 シリーズSignalmateC091 定格電圧(V)300 定格電流(A)5 保護等級IP40 材質(ハウジング)金属、ポリマー 動作温度(℃)(Min)-40 ソケットサイズ(mm)深さ12極:10(パネルソケット背面取り付け、リングナット.AmphenolのこのC091Aシリーズ背面取り付けパネルソケットは、金属製のねじ山とロックリングを備え、確実なかん合を実現しています。) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 接合型スクリューオン 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79378190 T3303 100 RS
オープン
1,298
1,428 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする