Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 3極 メス 自動車用コネクタ, ATM04-3P

Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 3極 メス 自動車用コネクタ, ATM04-3P AMPHENOL

幅(mm)20.7 グレー 高さ(mm)16.2 極数3 シリーズATM 定格電流(A)7.5 深さ(mm)41.2 行数1 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 内容量1袋(500個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79384045 ATM04-3P
オープン
95,980
105,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする