Amphenol Socapex USBコネクタ A タイプ, オス パネルマウント USBFTV6ZN

Amphenol Socapex USBコネクタ A タイプ, オス パネルマウント USBFTV6ZN AMPHENOL

シリーズUSBFTV 保護等級IP68 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプA 結線方法はんだ オス・メスオス USBバージョン:2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79381017 USBFTV6ZN
オープン
17,980
19,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする