Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ, ATP04-2P

Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ, ATP04-2P AMPHENOL

AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。
AmphenolPanelMateシリーズは、信頼と実績のAT/ATPSeries環境シール熱可塑樹脂接続システムとフランジ取り付けオプションを組み合わせた製品です。
ワンピース密閉フランジ設計による迅速でしっかりとしたかん合を実現しています。
耐久性の高い高温シリコン製フェイシャルシールは、潤滑オイル、作動油、化石燃料から保護するバリアとなり、過酷な環境用途の課題と複雑さに耐えることができます。

幅(mm)22 グレー 高さ(mm)21.6 極数2 シリーズATP 定格電流(A)25 材質(ハウジング)サーモプラスチック 行数1 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 内容量1袋(400個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79377964 ATP04-2P
オープン
129,800
142,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする