Amphenol RF BNCターミネータプラグ, BNC, プラグ B1004A1-ND3G-75R-0.01-1W
Amphenol50Ω/75ΩRFBNCRF同軸ターミネータプラグ
定格電力1Wの50Ω/75ΩRFBNCRF同軸ターミネータプラグです。
このRF同軸BNCオスターミネーターは、ニッケルめっきが施され、金センターコンタクトとゴム製ガスケットが付いています。
インピーダンス75Ω
インターフェース(タイプ)BNC
材質(コンタクト)真鍮
表面処理(本体)銅上にニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
内容量1袋(100個)