Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJFTV21RAG
金属製プラグキャップも利用可能品番:448-0028448-0028は、オリーブドラブカドミウムめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:695-0314695-0314は、ニッケルめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:448-0034448-0034は、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたジャムナットレセプタクル用です。角型フランジレセプタクルには、パネルガスケットも使用できます。品番:448-0040448-0040を参照してください。これらのRJフィールドTVシリーズイーサネットプラグの代表的な用途は、鉄道、レーダー、シェルター、戦場用通信システム、軍艦などです。.AmphenolRJFTVRJ45イーサネット.AmphenolRJFTVシリーズのイーサネットコネクタは、過酷な環境を念頭に設計されています。IP68等級の防水性を備えたRJFTVRJ45コネクタは、その環境でスローされる信号に耐えることができ、最大1.5mの水中にも浸漬可能です。また、衝撃、振動、牽引への耐性もあり、耐久性が向上しています。RJFTVコネクタを使用すると、BaseT、100BaseTx、又は1000BaseTネットワークでイーサネットクラスD又はCAT5eの接続を使用できます。RJFTVイーサネットコネクタには、RJStopシステムも装備されています。このシステムを使用すると、金属製プラグで標準RJ45コードセットを使用できるようになります。また、衝撃、粉塵、液体からの保護も維持されます。.IP68防水および防塵等級現場ではケーブル配線が不要工具不要互換ケーブル:直径6~13mm10BaseT、100BaseTX、および1000BaseTネットワークCAT5e(TIA/EIA568BおよびClassD準拠)、ISO/IEC11801.用途RJFTVRJ45コネクタが提供する頑丈さと信頼性により、屋外を含むほぼすべての環境でのデータ伝送に適しています。また、防水性もあります。ここでは、これらを使用する例をいくつか示します。鉄道レーダーステーション軍事自動車海洋
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~