Amphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:17 M85049/38-17N

Amphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:17 M85049/38-17N AMPHENOL

AmphenolMILシリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。
シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。

シリーズMIL 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)29.4×25.0×25.0 材質(ハウジング)アルミニウム合金 シェルサイズ17 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 併用可能製品38999III 接続方向ストレート 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79380134 M85049/38-17N
オープン
1,898
2,088 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする