Amphenol Limited ダストキャップ ,シェルサイズ:17 D38999シリーズ

Amphenol Limited ダストキャップ ,シェルサイズ:17 D38999シリーズ AMPHENOL

シェルサイズ17のAmphenol産業用レセプタクルダストカバーには、ロープが付いています。アルミ製で、500時間カドミウムオリーブドラブ仕上げです。QPL認定です

シリーズD38999 表面処理オリーブドラブカドミウム シェルサイズ17 オス・メスプラグ ミルスタンダードMIL-DTL-38999 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79380457 D38999/33W17R
オープン
2,898
3,188 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする