TDK 巻線インダクタ (面実装), 3.3 μH, 7.3A, 7.1 x 6.5 x 3mm, SPM6530T-3R3M

TDK 巻線インダクタ (面実装), 3.3 μH, 7.3A, 7.1 x 6.5 x 3mm, SPM6530T-3R3M TDK

SPM6530シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ.金属磁性材料を使用した磁気シールドタイプの電源回路用巻線インダクタ一体成形構造のため、接着剤によるコア貼合せ型のコイルよりうなり音が低減高さ1.2mm及び3.0mmの低プロファイルにより、さまざまな用途での使用が可能大電流、低Rdc、小型化が実現可能高温環境下でのインダクタンス変化が少なく、直流重畳特性が良好

長さ(mm)7.1 寸法(mm)7.1×6.5×3 高さ(mm)3 奥行(mm)6.5 シリーズSPM 許容差±20% シールドあり 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)金属磁性 パッケージ/ケース6530 インダクタンス(μH)3.3 最大直流電流(A)7.3 最大直流抵抗(mΩ)29.7 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79386486 SPM6530T-3R3M
オープン
479
527 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする