Amphenol ピン・ソケットコンタクト, オス, 圧着端子SC000035
2mm端子については、圧着工具:314-7584314-7584を参照してください。
MotionGradeM23シリーズ圧着端子
シリーズM23A
材質(コンタクト)真鍮
動作温度(℃)(Min)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品M23コネクタ
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
内容量1袋(500個)
2mm端子については、圧着工具:314-7584314-7584を参照してください。
MotionGradeM23シリーズ圧着端子