(29件のレビュー)

成分
(100gあたり)エネルギー371kcal、たんぱく質 0.1g、脂質 0.1g、炭水化物 92.7g、ナトリウム 2.55g
1粒あたりの食塩換算 約0.32g
種別レモン塩味 容量約200粒入り 種類 原材料砂糖、水飴、塩、クエン酸、香料 内容量1袋(1kg)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21599174 50080
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21599174 50080 61082736 - - 塩飴 3種ミックス 750g ボトルタイプ モノタロウ 61082736 塩飴 3種ミックス 750g ボトルタイプ モノタロウ 1パック(750g) 1,998 税込2,158 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-06-18
用途:
段ボール生産作業時
日藤ダンボール株式会社 様 (製造業)

大きな機械をまわすので、夏場は滝のような汗が出ます。どんどん塩分が流れ出てしまうので補給は必須項目です。美味しいので摂取しやすいです。

対象商品:
21599174
2023-10-04
用途:
現場作業時
製造業

夏場は現場が高温になるので毎年購入しています。タブレットタイプよりも好評です。

対象商品:
21599174
2022-06-29
用途:
工場内の作業時
建設業・工事業

毎年暑くなると購入しています。飽きない味でとても美味しいです。

対象商品:
21599174
2022-06-20
用途:
熱中症対策
株式会社森山商店 様 (建設業・工事業)

塩分が入ってる飴の中でもこの飴が一番美味しくいただけます。

対象商品:
21599174
2021-06-22
用途:
製造工場(工業)現場作業用

夏場は35~36度になるような乾燥炉がある現場です。いろんな商品を置いてみましたが、塩分補給用にも関わらず「間食」として大量消費されてしまうため、単純に塩分補給用としてちょうどいいこちらに固定しました。1kg入りでこの価格は満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
21599174
2021-04-10
用途:
お客様へ
サービス業

熱中症対策にも気に入ってずっと購入しています。お客様へ出していますが好評で、梅味を買おうと思いましたが、色素が気になります。香料もなるべく入っていない方が良いけど、風味にも関係してくると思うのでありだと思うのですが、色素は絶対に無いのが良いです。色なんて関係ないのでどうか色素の無い梅塩味を作ってください!願いを込めて、よろしくお願いいたします。

対象商品:
21599174
2021-07-14
用途:
熱中対策

毎年買わせていただいております。
今回は、夏みかん味・梅味・レモン塩味と1袋ずつ購入しました。大好評です。

対象商品:
21599174
2020-06-12
用途:
機械設備点検、電気設備点検、設備清掃作業
株式会社トーニチ 様 (その他業種)

この熱中飴はなめた後のあと味が良いです。他社M社のものは塩味が強すぎて後で水が欲しくなるので、市販されている中ではおすすめです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする