100g熱中飴

100g熱中飴 井関食品 100g熱中飴 井関食品
(16件のレビュー)

成分
(100gあたり)エネルギー371kcal、たんぱく質 0.1g、脂質 0.1g、炭水化物 92.7g、ナトリウム 2.55g
1粒あたりの食塩換算 約0.32g
種別レモン塩味 容量約20粒入り 種類 原材料砂糖、水飴、塩、クエン酸、香料 内容量1袋(100g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21599192 50029
オープン
259
280 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-06-26
用途:
暑熱対策

クエン酸と塩がポイントですね。
疲労感の軽減・糖分をおさえつつクエン酸サイクルを回す&塩分補給店というのは、水分と共に重要です。

2025-06-13
用途:
猛暑の作業用に
サービス業

まとめ買いしました。欲しい時にすぐに届くのも良いです。

対象商品:
21599192
2024-08-07
用途:
作業中
サービス業

作業中、水分が取りにくい時ポケットに数個入れて塩分補給しています。

対象商品:
21599192
2024-05-23
用途:
現場作業中
製造業

酸っぱすぎず、ちょうどよいレモン味です。アソートで売ってあると嬉しいです。

対象商品:
21599192
2023-08-08
用途:
熱中症対策?

塩分が高い感じがよくわかる。おいしい、食べにくいまではないが、大量には食べない。。。心なしか元気で暑い中動けている。

対象商品:
21599192
2023-08-03
用途:
熱中症対策

7月に注文したので、飴が溶けてしまっているかなと心配しましたが、全く大丈夫でした。
これなら、冷蔵庫保管でなくても常温で大丈夫そうです。
味も良いと思います。次回は違う味も試します。

対象商品:
21599192
2020-07-21
用途:
施工時の合間に
建設業・工事業

塩分補給として購入。レモンの味もあって塩辛さと酸っぱさが混ざり、舐めた後に水を飲みたくなる。結果として熱中症対策になってよかった。

対象商品:
21599192
2020-06-05
用途:
小さな商店を営んでいますが、店頭のカウンターに置かせてもらっています。
その他業種

先程、3粒ほど、お客様が、お持ちになりました。私自身も味見しましたが、しっかり塩味
がして、塩分補給に良いか。。と思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする