(19件のレビュー)

成分(100gあたり)エネルギー362kcal、たんぱく質 0.1g、脂質 0.1g、炭水化物 90.4g、食塩相当量 6.48g、1粒あたりの食塩換算 約0.3g 種別1レモン味、2梅味、3夏みかん味 容量約200粒入り 種類 原材料1レモン味【砂糖、水飴、塩、クエン酸、香料】2梅味【砂糖、水飴、塩、クエン酸、香料、紅こうじ色素】3夏みかん味【砂糖、水飴、塩、クエン酸、香料】 内容量1袋(1kg)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83284267 50081
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
83284267 50081 61082736 - - 塩飴 3種ミックス 750g ボトルタイプ モノタロウ 61082736 塩飴 3種ミックス 750g ボトルタイプ モノタロウ 1パック(750g) 1,998 税込2,158 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-07-07
用途:
草刈・運転・清掃等すべての作業
株式会社リヴェール東洋 様

数ある熱中飴の中でダントツにおいしいと作業者から人気です。
夏の間、切らさないよう発注します!!

2025-07-24
用途:
倉庫作業及び、運送業時の塩分補給
株式会社ロジコム 様 (運輸・通信業)

塩味がしっかりあるので、体にしみいる感じがある。
作業員からも評判が良く、価格の割に満足している。

2025-06-26
用途:
暑熱対策

よくある塩レモン風味は定番ですが、飽きないようにミックス品を選定しました。
糖分・塩分・クエン酸の組合せは鉄板でしょう。

2025-06-25
用途:
金属部品製造業

業務用と言うこともあり、大容量でしかも味についても
しょっぱ過ぎず、味のバリエーションが丁度よくかなり良かったです。
リピートで購入します。

対象商品:
83284267
2021-08-05
用途:
工事作業員へ渡しています

程よい塩味で塩分補充できています
大量で安価で味も飽きがこなくて全て良いみたいでずっとリピ買いしています

1人が参考にしています
対象商品:
83284267
2021-08-17
用途:
タンク内清掃作業
製造業

作業しながらの塩分補給、休憩時には水分摂取と一緒に、助かりました。

対象商品:
83284267
2021-06-25
用途:
適時

飽きにくく食べすぎず、水飴独特の甘さが控えめで酸味があるので、毎年仕入れております。(担当者個人の感想です)

対象商品:
83284267
2021-05-29
用途:
熱中症対策
自動車・二輪車・自転車関連業

単純に味も良いし、熱中症対策にも足りそうだし、一石二鳥です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする