CIF ユニバーサル基板 穴ピッチ:2.54mm, 穴経1mm 1 AGB20
CIFスズめっき銅クラッドストリップ(16/10mm)は、160x200mmのフォーマットです。
2.54mmピッチでドリル加工
Φ->ドリル穴径:1mm
トラック間の間隔0.54mm
トラックの幅は、表面全体で2mm
材質:FR4エポキシガラス
長さ(mm)160
幅(mm)200
寸法(mm)160×200
穴径(Φmm)1
グレードFR4
穴ピッチ(mm)2.54
RoHS指令(10物質対応)対応
面数1
内容量1個