CIF ガラエポ基板 エポキシ樹脂ガラス積層 160 x 100 x 0.8mm ABB16

CIF ガラエポ基板 エポキシ樹脂ガラス積層 160 x 100 x 0.8mm ABB16 CIF

UL、CSA(K130以上).現像液の濃度:160-9490袋入り又は6~10g/lのナトリウム又は水酸化カリウムを使用。疑わしい場合には、トライアルを行います。.プレセンシタイズ済みボード35μm又は70μm.軍事規格P13949FM1213949Fに適合.青色ポジティブ樹脂付きの業務用品質のボード耐火性:UL94-V0基板材料:ガラス-エポキシFR4

材質エポキシ樹脂ガラス積層 長さ(mm)160 幅(mm)0.8 厚さ(mm)100 寸法(mm)160×100×0.8 グレードFR4 厚さ(μm)銅箔:35 面数2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79388148 ABB16
オープン
1,198
1,318 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする