CIF ガラエポ基板 エポキシ樹脂ガラス積層 300 x 200 x 1.6mm AB20
UL、CSA(K130以上).現像液の濃度:160-9490袋入り又は6~10g/lのナトリウム又は水酸化カリウムを使用。疑わしい場合には、トライアルを行います。.プレセンシタイズ済みボード35μm又は70μm.軍事規格P13949FM1213949Fに適合.青色ポジティブ樹脂付きの業務用品質のボード耐火性:UL94-V0基板材料:ガラス-エポキシFR4
材質エポキシ樹脂ガラス積層
長さ(mm)300
幅(mm)1.6
厚さ(mm)200
寸法(mm)300×200×1.6
グレードFR4
厚さ(μm)銅箔:35
面数2
内容量1個