CIF 銅箔基板/レジスト基板 エポキシ樹脂ガラス積層 600 mm x 100 mm x 50 μm AN210

CIF 銅箔基板/レジスト基板 エポキシ樹脂ガラス積層 600 mm x 100 mm x 50 μm AN210 CIF

両面フレキシブル絶縁回路
このフレキシブル両面絶縁回路は未加工で提供されており、プレセンシタイズされていません。

材質エポキシ樹脂ガラス積層 長さ(mm)600 幅(mm)100 厚さ(mm)0.05 寸法(mm)600×100×0.05 グレードFR4 厚さ(μm)銅箔:35 面数2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79389094 AN210
オープン
6,698
7,368 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする