Phoenix Contact 丸型コネクタ, 5極, M12, ケーブルマウント, 1663116

Phoenix Contact 丸型コネクタ, 5極, M12, ケーブルマウント, 1663116 - PHOENIX

PhoenixContactSACC-M12FSSPEEDCONシリーズのコネクタです.PhoenixContactは、SPEEDCONコネクタのM12SACC-MSDシリーズを提供します。SPEEDCONコネクタはFasterLockingSystemを提供し、設置時間を短縮します。SACCM12シリーズは、柔軟性が高く、堅牢で汎用性が高く、不安定な環境に耐えられるように設計されています。.特長と利点.IP67等級の高い保護。40→+85℃の周囲温度で動作し、産業環境に最適です。ねじ接続。さまざまな導体に幅広く対応。フェルールを使用して、又は使用せずにワイヤを接続できます。Zinダイカスト、ニッケルメッキのKnurls材料。NBRでシールされています。IEC61076-2-101準拠過電圧カテゴリ2の保護レベル.代表的用途.安定した安全なワイヤ接続が必須の産業オートメーション用途

仕様コーディング:A極数5ソケットorプラグプラグ定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Min)-40シェルサイズ12コンタクト形状メス(ソケット)ポール(形式)5P結線方法スクリューコネクタサイズM12実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)CuSnZn接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
793909141663116
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする