KOA SMDレジスタ, 2.2MΩ, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP225J

KOA SMDレジスタ, 2.2MΩ, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP225J KOA

チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(1005サイズ、5%)

シリーズRK73B 定格電力(W)0.1 抵抗(Ω)2.2M 許容差±5% 温度係数±200ppm/℃ 動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0402(1005M) テクノロジー厚膜 内容量1袋(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79392488 RK73B1ETTP225J
オープン
99
109 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする