BC4
パックロッドBC4シリーズのライトクラスロッド。
ライトリグを使う釣りから、5cmミノーやスモールペンシルなど、小さいルアーを投げる必要がある環境といえばウルトラライトロッド。
しかしULでは不意な大型魚にはバットパワー不足。そんなときにこの5.10L。
バットからティップまで急激なテーパーにより、強いバットに細いティップで軽いルアーを投げることができるようになった。
テスト時は、北海道のロックフィッシュ、本流~渓流トラウト、バス、シーバス、沖縄の渓流釣りなど様々な魚種を釣ることで上記のシチュエーションで欲しい性能を実装。さらに仕舞い寸法49cmのパックロッドなので、お手持ちのリュックなどにすっぽり収まる。
専用ソフトケース付き
スタッフ推奨リール
シマノ
フィネス用 アルデバランBFS、カルカッタコンクエストBFS、スコーピオンBFS
太糸用 メタニウムDC、メタニウムMGL、カルカッタコンクエスト100、オシアコンクエスト201HG
ダイワ
フィネス用 シルバークリーク AIR TW ストリームカスタム、スティーズCTSVTW、ミリオネアCTSV、アルファスエア、SSエア
太糸用 スティーズSVTW、モアザンPETW、ジリオンTW
アブガルシア
フィネス用 レボALC-BF7、レボALC-IB
太糸用 レボBLACK10、レボROCKET
用途釣り・マルチパーパス・パックロッド
質量(g)ルアー:5~14
タイプ継数:4ピース
全長(cm)179
自重(g)137
号数ライン(PE):0.8~3
仕舞(cm)49
内容量1本
注意
※ジョイントのゆるみにご注意ください※パックロッドの特性上、キャストを重ねるとジョイントがゆるんでしまうことがございます。
※各ジョイントがしっかり接続されていないとジョイント部分の破損や、ロッドが折れてしまう原因に繋がります。
※フェルールワックスを塗ると、キャスト時の抜け落ちを防ぐと共に水分侵入後に発生する固着を防ぎジョイント部を保護する事が出来ます。
※必ず数回キャストした後、ジョイントが緩んでいないかの確認とフェルールワックスの使用をお勧め致します。br>
※納期に関しましては、フィッシュマン公式HP参照お願いいたします。
※あくまでも目安となります