リサイクルインクエプソン対応KAM-6CL(染料)

リサイクルインクエプソン対応KAM-6CL(染料) エコリカ リサイクルインクエプソン対応KAM-6CL(染料) エコリカ

エプソン プリンター用KAM-6CL(標準容量)互換リサイクルインクカートリッジ。
同社で最も高性能なコンシューマー向多機能プリンターに対応している売れ筋インクです。
インクの残量表示に対応し、純正品と同等の印字枚数・同様の使い勝手を実現しました。
またプリンターの修理保証※や代替機サービス、
すぐに繋がる電話接続率約98%を達成した充実のサポートにより安心してお使いいただけます。
(※メーカーインク起因による不具合の場合に対応)

セット内容
KAM-BK互換(染料ブラック) 、KAM-C互換(染料シアン) 、
KAM-M互換(染料マゼンタ)、KAM-Y互換(染料イエロー) 、
KAM-LC互換(染料ライトシアン) 、KAM-LM(染料ライトマゼンタ)
対応機種
EP-881AB/AN/AR/AW
EP-882AB/AR/AW
EP-883AB/AR/AW
EP-884AB/AR/AW
EP-885AB/AR/AW
EP-886AB/AR/AW
種別リサイクル ブラック・シアン・マゼンタ・イエロー・ライトシアン・ライトマゼンタ エコマーク認定認定 適合機種メーカーEPSON インク染料 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 適合純正型番KAM-6CL エコマーク認定番号20 142 004 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79393084 ECI-EKAM-6P
オープン
3,490
3,839 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする