リサイクルインクキャノン対応BC-366対応3色一体型(染料)

リサイクルインクキャノン対応BC-366対応3色一体型(染料) エコリカ リサイクルインクキャノン対応BC-366対応3色一体型(染料) エコリカ リサイクルインクキャノン対応BC-366対応3色一体型(染料) エコリカ

キヤノン用BC-366互換リサイクルインクカートリッジ。
使用済みカートリッジに取り付けてある純正基板を、独自開発のICチップである「ecoly chip」に
交換することでインクの残量表示やインクエンド時の印刷停止といった純正同等の機能が発揮できます。
エコリカならではのリユース機能を実現しており、
エコリカにて回収後は繰り返し使える環境にやさしい設計となっております。

セット内容BC-366互換(染料シアン・マゼンタ・イエロー)3色一体型カートリッジ 種別リサイクル シアン・マゼンタ・イエロー エコマーク認定認定 適合機種メーカーCanon 対応機種PIXUS TS3531 インク染料 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 適合純正型番BC-366 エコマーク認定番号24 142 006 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79393057 ECI-C366C
オープン
1,900
2,090 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする