リサイクルインクキャノン対応BC-365XL対応ブラック(顔料)
キヤノン用BC-365XL互換リサイクルインクカートリッジ。
使用済みカートリッジに取り付けてある純正基板を、独自開発のICチップである「ecoly chip」に
交換することでインクの残量表示やインクエンド時の印刷停止といった純正同等の機能が発揮できます。
エコリカならではのリユース機能を実現しており、
エコリカにて回収後は繰り返し使える環境にやさしい設計となっております。
セット内容BC-365XL互換(顔料ブラック)
種別リサイクル
色ブラック
エコマーク認定認定
適合機種メーカーCanon
対応機種PIXUS TS3530
インク顔料
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
適合純正型番BC-365XL
エコマーク認定番号24 142 006
内容量1個
インクカートリッジ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-02-18
- 用途:
- 連絡
その他業種
よく遠地の家族へ近況報をまとめFAXを送信するとき、原紙印刷用に使うが文字が鮮明でルれ汚れがない