hoco
hoco U125 ディスプレイケーブル PD100W ブラック
充電速度が見える!デジタル電力計を内蔵したPD100W対応ケーブル。PD充電に対応するスマートフォンやタブレット、ノートPCの高速充電に対応しています。
色
ブラック
全長(m)
約1.2
電力(W)
充電:最大PD100
コネクタ形状
TYPE-C to TYPE-C
転送速度(Mbps)
最大480
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79393179
U125-CC-BK
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください